text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Poussoir 2 poles 10 AX 250 V ~ sans symbole

Réf Rexel : IUN633-2W
Réf Fab : 633-2W
EAN13 : 4011377318205

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Poussoir
Poussoir
Feature Feature details
Type de pose apparent
Composition élément de base avec boîtier complet
Type de commande bouton-poussoir
Couleur gris
Modèle type bouton-poussoir unique
Sans halogène Oui
Contacts 1 contact inverseur
Ampression sans
Traitement de surface autre
Calibre 10 A
Zone de texte/surface d'inscription Non
Contact de report Non
Qualité du matériau thermodurci
Matériau plastique
Type de fixation fixation à vis
Nombre de bascules d'actionnement 1
Avec éclairage Oui
Transparent Non
Finition de la surface brillant
Adapté à la classe de protection (IP) IP44
Largeur d'appareil 70 mm
Hauteur d'appareil 68 mm
Profondeur d'appareil 47 mm

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection