text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Signal lumineux (sans calotte)

Réf Rexel : IUN837-14W
Réf Fab : 837-14W
EAN13 : 4011377658707

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Voyant pour appareillage
Voyant pour appareillage
Feature Feature details
Tension nominale 230 V
Type de pose apparent
Composition élément de base
Couleur gris
Sans halogène Oui
Culot E14
Traitement de surface autre
Puissance de la lampe max. 5 W
Qualité du matériau thermoplastique
Couleur de la source lumineuse autre
Matériau plastique
Utilisation comme contact à poussoir non
Source Incluse Non
Transparent Non
Finition de la surface brillant
Avec lumière clignotante Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP44
Type de source lumineuse lampe à incandescence

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection