text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Télévariateur TRONIC pour FP

Réf Rexel : IUN247.07EB
Réf Fab : 247.07EB
EAN13 : 4011377438903

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Variateur
Variateur
Feature Feature details
Type de pose autre
Composition élément de base
Type de commande bouton
Couleur blanc
Sans halogène Oui
Type de charge charge capacitative
Matériau plastique
Type de fixation fixation avec vis
Mémoire de valeurs de luminosité Non
Commande auxiliaire possible Oui
Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
Commande radio possible Non
Commande infrarouge possible Non
Utilisable avec un détecteur de présence Non
Utilisable avec un bouton-poussoir Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
Largeur d'appareil 212 mm
Hauteur d'appareil 48.5 mm
Profondeur d'appareil 46 mm

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection