text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Transfo. TRONIC TBT Halogène

Réf Rexel : IUNSNT70Q
Réf Fab : SNT70Q
EAN13 : 4011377206557

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Transformateur d'eclairage
Transformateur d'eclairage
Feature Feature details
Type de pose encastré
Couleur blanc
Largeur 48 mm
Hauteur 28 mm
Gradable (O/N) Oui
Type de transfo transfo électronique
Type de raccordement côté primaire conduit de raccordement non confectionné
Type de raccordement côté secondaire conduit de raccordement non confectionné
Longueur 49 mm
Matière plastique
Protégé contre les courts-circuits Oui
Protection contre les surcharges/la température Oui
Nombre de points de dérivation (paires) 1
Tension d'entrée 230 V

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection