text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Variateur rotatif TBT et LED avec Push/Push

Réf Rexel : IUN823NVDW
Réf Fab : 823NVDW
EAN13 : 4011377231054

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Variateur
Variateur
Feature Feature details
Type de pose apparent
Composition élément de base avec boîtier complet
Type de commande bouton tournant/bouton-poussoir
Couleur blanc
Sans halogène Oui
Qualité du matériau thermoplastique
Type de charge charge inductive
Matériau plastique
Type de fixation autre
Mémoire de valeurs de luminosité Non
Commande auxiliaire possible Non
Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
Commande radio possible Non
Commande infrarouge possible Non
Utilisable avec un détecteur de présence Non
Utilisable avec un bouton-poussoir Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
Transparent Non
Finition de la surface brillant
Adapté à la classe de protection (IP) IP44
Largeur d'appareil 75 mm
Hauteur d'appareil 90 mm
Profondeur d'appareil 58 mm

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection