text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

2P+T B AUTO CELIANE COMPO TIT

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG099751
Réf Fab : 099751
EAN13 : 3245060997519
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Prise de courant
Prise de courant
Feature Feature details
Intensité 16 A
Tension nominale 250 V
Type de pose encastré
Couleur gris
Modèle type broche de contact de protection
San halogène Oui
Couverle autre
Nbre de postes 1
Verrouillable Non
Avec couvercle à chrnière Non
Type de raccordemen contact par pincement
Traitement de surface non traité
Protection accrue contre les contacts accidentels Oui
Fréquence 50-50 Hz
Avec dispositif on/off Non
Zone de texte/surface d'inscription Non
Mécanise d'éjection Non
Qualité du matériau thermoplastique
Prise inclinée ou inclinable Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Alimenttion spécile sans alimentation spéciale
Matériau plastique
Type de fixaion fixation par encliquetage
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
Impresson/marquage sans impression
Numéro RAL (équivalet) 7016
IK IK04
Transparen Non
Finition de la surace mat
Avec microfusible Non
Adpté à l clsse de protection (IP) IP20
Prise de hase sans
Largeur d'apparei 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'aareil 36 mm
Avec éclirge fonctionnel Non
Avec éclirge d'orienttion Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?