text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

DBLE POUSSOIR CELI COMPO TIT

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG099781
Réf Fab : 099781
EAN13 : 3245060997816
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Poussoir
Poussoir
Feature Feature details
Tension nominale 250 V
Type de pose encastré
Type mise en roue/arrê élément de base avec plaque de recouvrement centrale
Type de commande bouton-poussoir
Couleur titan
Modèle type contact tournant
San halogène Oui
Contats 2 contacts inverseurs
impression sans
Traitement de surface non traité
Calibre 6 A
Zone de texte/surface d'inscription Non
Contat de report Non
Qualité du matériau thermoplastique
Matériau plastique
Type de fixaion autre
Nombre de bascules d'actioemet 1
Avec éclirge Oui
Transparen Non
Finition de la surace brillant
Adpté à l clsse de protection (IP) IP21
Largeur d'apparei 74 mm
Hauteur d'appareil 74 mm
Profondeur d'aareil 40 mm

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?