false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Enjoliveur chargeur USB gallery night

Réf Rexel : HAGWXD112N
Réf Fab : WXD112N
EAN13 : 3250617190091

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Prise audio/vidéo HDMI-RCA-HP …
Prise audio/vidéo HDMI-RCA-HP …
Feature Feature details
composition plaque centrale
avec impression Non
avec protection contre la poussière Non
finition de la surface mat
transparent Non
adapté à la classe de protection (IP) IP20
largeur d'appareil 45 mm
hauteur d'appareil 45 mm
nombre de modules (construction modulaire) 2
profondeur d'appareil 8 mm
numéro RAL (équivalent) 7016
matériau plastique
type de fixation à clipser
couleur noir
Type de pose encastré
sans halogène Oui
utilisation USB
avec volet de protection Non
direction de sortie droit
serre cable Non
Traitement de surface autre
qualité du matériau thermoplastique
champ d'inscription sans champ d'inscription
domino Non
Info produit
Info produit
Feature Feature details
Gamme gallery
Code Douane 85365080
Multiple de vente 1

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection