false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules titane

Réf Rexel : HAGWXD000T
Réf Fab : WXD000T
EAN13 : 3250617195621

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Enjoliveur d'appareillage
Enjoliveur d'appareillage
Feature Feature details
Modèle type autre
avec champ d'inscription Non
avec lentille/symbole interchangeable Non
adapté à la classe de protection (IP) IP21
finition de la surface mat
adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
sylbole scannable / sans obstacle Non
numéro RAL (équivalent) 9006
fenêtre de contrôle/sortie de lumière Non
couleur aluminium
utilisation bouton à contact maintenu
sans halogène Oui
Traitement de surface laqué / peint
qualité du matériau thermoplastique
matériau plastique
impression/marquage sans impression
type de fixation à clipser
Info produit
Info produit
Feature Feature details
Code Douane 85365080
Multiple de vente 1
Gamme gallery

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection