false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Enjoliveur prise RJ45 gallery sans porte-étiquette 2 modules titane

Réf Rexel : HAGWXD202T
Réf Fab : WXD202T
EAN13 : 3250617190718

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Prise audio/vidéo HDMI-RCA-HP …
Prise audio/vidéo HDMI-RCA-HP …
Feature Feature details
Type de pose autre
composition plaque centrale
couleur aluminium
avec volet de protection Non
utilisation jack modulaire
Traitement de surface laqué / peint
serre cable Non
qualité du matériau thermoplastique
matériau plastique
type de fixation fixation à griffes/vis
domino Non
numéro RAL (équivalent) 9006
avec protection contre la poussière Non
avec impression Non
transparent Non
adapté à la classe de protection (IP) IP2X
largeur d'appareil 45 mm
hauteur d'appareil 45 mm
profondeur d'appareil 8.4 mm
nombre de modules (construction modulaire) 2

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection