false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Enjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery pure

Réf Rexel : HAGWXD100B
Réf Fab : WXD100B
EAN13 : 3250617197007

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Enjoliveur d'appareillage
Enjoliveur d'appareillage
Feature Feature details
couleur blanc
numéro RAL (équivalent) 9016
avec lentille/symbole interchangeable Non
finition de la surface brillant
adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
adapté à la classe de protection (IP) IP21
sylbole scannable / sans obstacle Non
avec champ d'inscription Non
matériau plastique
Modèle type autre
sans halogène Oui
utilisation prise murale
qualité du matériau thermoplastique
Traitement de surface non traité
type de fixation à clipser
impression/marquage sans impression
fenêtre de contrôle/sortie de lumière Non
Info produit
Info produit
Feature Feature details
Gamme gallery
Code Douane 85366990
Multiple de vente 1

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection