false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kallysta pop plaque 2 postes verticale entraxe 71 coloris Cobalt

Réf Rexel : HAGWKN528
Réf Fab : WKN528
EAN13 : 3250617165280

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Plaque de finition
Plaque de finition
Feature Feature details
couleur bleu
transparent Non
adapté à un canal d'allège Oui
finition de la surface mat
adapté à une installation encastrée Oui
Finition de montage affleurant Non
adapté à une installation intégrée Non
nombre d'unités, horizontales 1
nombre d'unités, verticales 2
diamètre de l'alésage (ouverture) 58 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 1
nombre de modules verticaux (construction modulaire) 2
nombre d'inserts pour interrupteurs 2
Classe de protection (IP) IP20
adapté à une boîte de sol Non
matériau plastique
sans halogène Oui
largeur 88 mm
hauteur 159 mm
profondeur 10 mm
Nbre de postes 2
avec volet de protection Non
hauteur d'encastrement 159 mm
Traitement de surface laqué / peint
largeur d'encastrement 88 mm
Zone de texte/surface d'inscription Non
qualité du matériau thermoplastique
sens de montage vertical
numéro RAL (équivalent) 5002
type de fixation fixation à borne/vis
Info produit
Info produit
Feature Feature details
Gamme Plaques peintes
Code Douane 85389099
Multiple de vente 1

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection