text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

PRISE TEL EN T COMPLET BLC

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG099562
Réf Fab : 099562
EAN13 : 3414970525543
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Prise RJ45 (Tel)
Prise RJ45 (Tel)
Feature Feature details
couleur blanc
numéro RAL 9003
type de raccordement autre
direction de sortie droit
plaque centrale Non
catégorie 3
encastrement de canal Non
type de fixation encliqueter
jacks blindés Non
boîtier blindé Non
cadre de recouvrement Non
décharge séparée de câble de traction Non
type de montage raccordement de blindage sans
raccordement de mise à la terre séparé Oui
codage mécanique Non
type de connecteur autre
citerne au sol/montage en sous-sol Non
avec zone de texte Non
encastré Oui
apparent Non
avec protection contre la poussière Oui
résistance terminale Non
design Non
avec jacks/coupleurs Non
classe de protection (IP) IP41
code couleur Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?