false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Plaque gallery plastique peint 1 poste night

Réf Rexel : HAGWXP0202
Réf Fab : WXP0202
EAN13 : 3250617199353

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Plaque de finition
Plaque de finition
Feature Feature details
couleur noir
largeur 92 mm
sans halogène Oui
hauteur 88 mm
profondeur 9.3 mm
Nbre de postes 1
avec volet de protection Non
Traitement de surface laqué / peint
hauteur d'encastrement 45 mm
largeur d'encastrement 45 mm
Zone de texte/surface d'inscription Non
qualité du matériau thermoplastique
matériau plastique
type de fixation fixation à borne
sens de montage horizontal
numéro RAL (équivalent) 9005
Classe de protection (IP) IP21
adapté à une boîte de sol Non
transparent Non
finition de la surface mat
adapté à un canal d'allège Oui
adapté à une installation encastrée Oui
Finition de montage affleurant Non
adapté à une installation intégrée Oui
nombre d'unités, horizontales 1
nombre d'unités, verticales 1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection