false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Plaque gallery plastique peint 2 postes verticale 71mm river

Réf Rexel : HAGWXP0742
Réf Fab : WXP0742
EAN13 : 3250617198271

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Plaque de finition
Plaque de finition
Feature Feature details
couleur bleu
adapté à une boîte de sol Non
transparent Non
adapté à un canal d'allège Oui
finition de la surface mat
adapté à une installation encastrée Oui
Finition de montage affleurant Non
adapté à une installation intégrée Oui
nombre d'unités, horizontales 1
nombre d'unités, verticales 2
nombre de modules verticaux (construction modulaire) 2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 4
avec grille de montage Non
nombre d'inserts pour interrupteurs 2
Classe de protection (IP) IP21
IK IK05
largeur 92 mm
sans halogène Oui
Nbre de postes 2
profondeur 9.3 mm
hauteur 159 mm
hauteur d'encastrement 45 mm
avec volet de protection Non
Traitement de surface laqué / peint
Zone de texte/surface d'inscription Non
largeur d'encastrement 45 mm
qualité du matériau thermoplastique
matériau plastique
type de fixation fixation à borne
sens de montage vertical
numéro RAL (équivalent) 5025
Info produit
Info produit
Feature Feature details
Gamme gallery
Code Douane 39269097
Multiple de vente 1

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection