Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant et chargeur double USB Type-A 3A précâblées Céliane
Réf Rexel : LEG067106
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise Surface Céliane avec chargeur USB en face avant Type-C - 7,5W - Blanc
Réf Rexel : LEG068127
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant et chargeur USB Type-A 1A semi-encastré Céliane
Réf Rexel : LEG067116
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant + chargeur 2 USB avec plaque Céliane +boite à encastrer - Blanc
Réf Rexel : LEG200137
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise Céliane Surface + chargeur USB avec plaque + boite 1 poste - blanc
Réf Rexel : LEG200236
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Appareillage composable milieu de gamme
LEGRAND
Plaque Céliane Laqué 1 poste - finition Blanc
Réf Rexel : LEG066631
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant double 2P+T précâblée standard français Céliane
Réf Rexel : LEG067124
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur pour volets roulants Céliane commande directe de moteur 6A 250V~
Réf Rexel : LEG067601
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient ou commande de VMC Céliane 10AX 230V~
Réf Rexel : LEG067001
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant standard Français Céliane 16A 250V 2P+T bornes automatiques
Réf Rexel : LEG067111
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Sortie câble 20A ou 32A 95x95mm pour câble D=17mm à D=19mm fixation vis ou griff
Réf Rexel : LEG031490
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EUROPOLE
LED'UP UNIVERSAL SWITCH rond ori blanc 2700K/3000K/4000K 6W 60DEG IP65
Réf Rexel : POL57016
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant et chargeur double USB Type-A 3A précâblées Céliane
Réf Rexel : LEG067106
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient avec plaque Céliane Soft étanche 10A - blanc
Réf Rexel : LEG099161
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Double interrupteur ou va-et-vient Céliane 10AX avec enjoliveur blanc et support
Réf Rexel : LEG067702
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Prise de courant | |
adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
---|---|
protection différentielle | Non |
alimentation spéciale | autre |
encastrement isolé | Non |
matériau | plastique |
type de fixation | fixation avec vis |
pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
impression/marquage | sans |
IK | IK04 |
transparent | Non |
finition de la surface | brillant |
avec microfusible | Non |
repiquage possible | Non |
protection contre les surtensions | Non |
prise de phase | L1 |
largeur d'appareil | 71 mm |
hauteur d'appareil | 142 mm |
profondeur d'appareil | 47.5 mm |
avec éclairage fonctionnel | Non |
avec éclairage d'orientation | Non |
avec alimentation USB incorporée | Oui |
nombre de modules (construction modulaire) | 4 |
nombre de pôles coupés (ronds) | 2 |
broche de mise la terre de sécurité | Oui |
profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
traitement antibactérien | Non |
type de raccordement | borne à ficher |
---|---|
Intensité | 16 A |
tension nominale | 250 V |
Type de pose | encastré |
couleur | blanc |
Modèle type | franco-belge |
sans halogène | Oui |
couvercle | plaque centrale |
Nbre de postes | 2 |
verrouillable | Non |
avec volet de protection | Non |
Traitement de surface | laqué / peint |
avec voyant indicateur | Non |
nombre de phases | 1 |
avec eclips / protection enfant | Oui |
fréquence | 50...60 Hz |
Avec dispositif on/off | Non |
contact de protection (terre) | Oui |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
mécanisme d'éjection | Non |
qualité du matériau | thermoplastique |
prise inclinée ou inclinable | Non |
Info produit | |
Code Douane | 85366990 |
Gamme | Céliane |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.