false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Prise de courant gallery 2P+T

Réf Rexel : HAGWXF100
Réf Fab : WXF100
EAN13 : 3250617191005

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Prise de courant
Prise de courant
Feature Feature details
Intensité 16 A
Type de pose encastré
couleur gris
couvercle autre
verrouillable Non
avec volet de protection Non
type de raccordement borne à ficher
Traitement de surface non traité
fréquence 50 Hz
mécanisme d'éjection Non
qualité du matériau thermoplastique
protection contre les surtensions Non
protection différentielle Non
matériau plastique
pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
impression/marquage sans impression
numéro RAL (équivalent) 7011
IK IK05
transparent Non
finition de la surface mat
avec microfusible Non
adapté à la classe de protection (IP) IP21
largeur d'appareil 45 mm
hauteur d'appareil 45 mm
profondeur d'appareil 35.65 mm
nombre de modules (construction modulaire) 2

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection