false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

VA ET VIENT 10AX

Réf Rexel : LEG067001
Réf Fab : 067001
EAN13 : 3414970338631

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Interrupteur
Interrupteur
Feature Feature details
tension nominale 230 V
Type de pose support de module
composition appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de commande bascule/bouton
couleur gris
sans halogène Oui
type de raccordement autre
voyant non
Traitement de surface non traité
profondeur d'encastrement 24 mm
Calibre 10 A
Zone de texte/surface d'inscription Non
Contact de report Non
qualité du matériau thermoplastique
type d'éclairage non applicable
matériau plastique
type de fixation à clipser
type de commutation va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement 1
numéro RAL (équivalent) 7016
courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
bouton-poussoir Non
Interrupteur de machine à laver Non
finition de la surface non applicable
adapté à la classe de protection (IP) IP21
largeur d'appareil 45 mm
hauteur d'appareil 45 mm
profondeur d'appareil 32 mm
zone de texte/surface d'inscription non
fonction d'éclairage non applicable

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection