text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

VV 10 A CELIANE COMPO TIT

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG099770
Réf Fab : 099770
EAN13 : 3245060997700
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Interrupteur
Interrupteur
Feature Feature details
Tension nominale 250 V
Type de pose encastré
Type mise en roue/arrê élément de commande
Type de commande bouton-poussoir
Couleur blanc
San halogène Oui
Type de raccordemen autre
Voyant non
Traitement de surface non traité
Profondeur d'encastrement 28 mm
Calibre 10 A
Zone de texte/surface d'inscription Non
Contat de report Non
Qualité du matériau thermoplastique
Type d'éclairage non fourni
Matériau plastique
Type de fixaion autre
Type de commuaion interrupteur alternatif
Nombre de bascules d'actioemet 1
Numéro RAL (équivalet) 9003
Courant de ommutation pour lampes fluoresentes 10 AX
Bouton-poussoir Non
Interrupteur de machne à laver Non
Finition de la surace brillant
Adpté à l clsse de protection (IP) IP21
Largeur d'apparei 74 mm
Hauteur d'appareil 74 mm
Profondeur d'aareil 38 mm
Zone de texte/surface d'inscription oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?