En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient ou commande de VMC Céliane 10AX 230V~
Réf Rexel : LEG067001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Réf Rexel : LEG080251
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant standard Français Céliane 16A 250V 2P+T bornes automatiques
Réf Rexel : LEG067111
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Enjoliveur large Céliane pour toutes commandes d'éclairage standard - Blanc
Réf Rexel : LEG068003
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque Céliane Laqué 1 poste - finition Blanc
Réf Rexel : LEG066631
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Enjoliveur large Céliane pour interrupteur, va-et-vient ou poussoir Soft - blanc
Réf Rexel : LEG068001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque Céliane Laqué 2 postes - finition Blanc
Réf Rexel : LEG066632
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T Surface - Blanc
Réf Rexel : LEG068111
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Enjoliveur large Céliane double interrupteur, va-et-vient ou poussoir - blanc
Réf Rexel : LEG068002
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Poussoir inverseur Céliane 6A contact NO-NF ou poussoir VMC
Réf Rexel : LEG067031
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Voyant témoin 230V 2,4mA prise commandée et interrupteur 20AX Mosaic et Céliane
Réf Rexel : LEG067664
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Voyant témoin 230V pour câblage existant 3mA
Réf Rexel : LEG067685
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Voyant lumineux 12V , 24V ou 48V - pour mécanismes Céliane
Réf Rexel : LEG067687
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Voyant témoin brochable 0,4mA à 12V ou 1,2mA à 24V ou 3,7mA à 48V
Réf Rexel : LEG067689
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Douille de lampe pour appareils de commande et de signalisation | |
Culot | sans |
---|---|
transfo intégré | Non |
Avec source lumineuse intégrée | Oui |
Avec transfo intégré | Non |
avec résistance série intégrée | Oui |
avec diode intégrée | Oui |
couleur de la source lumineuse | blanc |
Type | LED |
type de fixation | fixation frontale |
---|---|
Source Incluse | Oui |
type de raccordement du circuit auxiliaire | autre |
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 230 V |
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 230 V |
Type de source lumineuse | LED |
Info produit | |
Code Douane | 94051040 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.