false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

CADRE SAILLIE MOSAIC BLANC 2 MOD. PROF 40MM

Réf Rexel : LEG080281
Réf Fab : 080281
EAN13 : 3245060802813

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
boitier saillie
boitier saillie
Feature Feature details
composition cadre apparent
couleur blanc
sans halogène Oui
Nbre de postes 2
résistant aux chocs Oui
Traitement de surface non traité
avec entrée de câble Oui
qualité du matériau thermoplastique
matériau plastique
avec cadre de recouvrement Non
sens de montage horizontal et vertical
numéro RAL (équivalent) 9003
Classe de protection (IP) IP2X
transparent Non
finition de la surface brillant
avec insertion de raccord à écrou Non
avec entrée de câble Oui
largeur d'appareil 83 mm
hauteur d'appareil 83 mm
profondeur d'appareil 40 mm
nombre de modules (construction modulaire) 2
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection