En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Appareillage composable tertiaire 45x45
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules
Réf Rexel : LEG080253
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise RJ45 catégorie6 FTP Mosaic 2 modules - Blanc
Réf Rexel : LEG076565
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2 postes ou 4 à 5 modules
Réf Rexel : LEG080252
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Réf Rexel : LEG080251
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc
Réf Rexel : LEG077011L
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Commande de VMC Mosaic - blanc antimicrobien
Réf Rexel : LEG077027L
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 1 module - blanc
Réf Rexel : LEG077001L
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Lot de 120 interrupteurs ou va-et-vient 10AX Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc
Réf Rexel : LEG077098L
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic 2 modules - blanc
Réf Rexel : LEG077011
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Interrupteur | |
zone de texte/surface d'inscription | non |
---|---|
numéro RAL (équivalent) | 9003 |
courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
bouton-poussoir | Non |
IK | IK04 |
Interrupteur de machine à laver | Non |
finition de la surface | brillant |
adapté à la classe de protection (IP) | IP31 |
largeur d'appareil | 45 mm |
hauteur d'appareil | 45 mm |
profondeur d'appareil | 35 mm |
nombre de bascules d'actionnement | 1 |
fonction d'éclairage | autre |
nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
possible support IFTTT | Non |
profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
compatible avec Apple HomeKit | Non |
compatible avec Google Assistant | Non |
compatible avec Amazon Alexa | Non |
interrupteur de chauffage | Non |
traitement antibactérien | Oui |
Traitement de surface | autre |
---|---|
tension nominale | 250 V |
Type de pose | support de module |
composition | appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
type de commande | bascule/bouton |
couleur | blanc |
sans halogène | Oui |
Avec plaque de montage | Non |
type de raccordement | autre |
voyant | non |
profondeur d'encastrement | 23 mm |
Calibre | 10 A |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Contact de report | Non |
qualité du matériau | thermoplastique |
type d'éclairage | autre |
matériau | plastique |
type de fixation | à clipser |
type de commutation | va-et-vient |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Mosaic |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.