text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

INTER VAR 600W COMPLET GRIFFE

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG099595
Réf Fab : 099595
EAN13 : 3414970766625
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Variateur
Variateur
Feature Feature details
Type de pose encastré
composition élément de base avec plaque de recouvrement totale
type de commande contact à poussoir
couleur blanc
sans halogène Oui
Traitement de surface non traité
fréquence 47-63 Hz
qualité du matériau thermoplastique
type de charge charge inductive
matériau plastique
type de fixation fixation avec vis
mémoire de valeurs de luminosité Oui
commande auxiliaire possible Oui
numéro RAL (équivalent) 9003
cablage en série Non
utilisable avec un détecteur de mouvement Non
commande radio possible Non
commande infrarouge possible Non
utilisable avec un détecteur de présence Non
utilisable avec un bouton-poussoir Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
puissance nominale 600-600 VA
tension nominale 230-230 V
tension de commande 207-243 V
transparent Non
finition de la surface brillant
adapté à la classe de protection (IP) IP20
largeur d'appareil 82 mm
hauteur d'appareil 82 mm
profondeur d'appareil 44 mm

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?