text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

POUSSOIR P.ETIQ BLC MOSAIC

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG099629
Réf Fab : 099629
EAN13 : 3245060996291
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Poussoir
Poussoir
Feature Feature details
tension nominale 250 V
Type de pose encastré
composition élément de base avec plaque de recouvrement centrale
type de commande bouton-poussoir
couleur blanc
Modèle type contact tournant
sans halogène Oui
contacts 1 contact inverseur
impression lettres
Traitement de surface non traité
Calibre 6 A
zone de texte/surface d'inscription Oui
Contact de report Non
qualité du matériau thermoplastique
matériau plastique
type de fixation autre
nombre de bascules d'actionnement 1
avec éclairage Non
numéro RAL (équivalent) 9003
transparent Non
finition de la surface brillant
adapté à la classe de protection (IP) IP31
largeur d'appareil 45 mm
hauteur d'appareil 45 mm
profondeur d'appareil 36.3 mm

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?