Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Appareillage composable tertiaire 45x45
ELYDAN
TUBE MRL LISSE (ARMET) D=32/3M B21M : tube non fileté électrozingué - industrie
Réf Rexel : JAN7578
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier installation HV,serrage manuel,841x9mm,PA 6.6,Noir UV,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUHV9250-C0
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
Mini Cobox 4P-2FN-G-Boîtier EP poteau-2 PF-4x16mm²-4 bornes fixes-Fenêtre transp
Réf Rexel : TYS037493
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ADEE ELECTRONIC
Ruban de descente cuivre étamé 30x2mm (le mètre linéaire)
Réf Rexel : ADY095101
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
ENERGIZER FRANCE
Pile miniature Ultimate Lithium CR2032 x 2 haute performance et longue duree X2
Réf Rexel : RSN423006
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DRAKA
CABLE 2X4P CAT6A FFTP ZH DCA T5
Réf Rexel : DK4C6ADFFZHT5
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva FIX, instacables pour conduits D=16-32 mm, gris
Réf Rexel : SCHENN47930
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Boîte 100 boulons TRCC 6X20 EZ
Réf Rexel : CAF801011
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ENERGIZER FRANCE
Pile Max AAA x 12 sans risque pour vos appareils avec la garantie 0 coulure
Réf Rexel : RSN426526
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL5 HO 49W/840
Réf Rexel : PHI639561
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Interrupteur | |
adapté à la classe de protection (IP) | IP31 |
---|---|
type de fixation | à clipser |
type de commutation | permutateur |
nombre de bascules d'actionnement | 1 |
numéro RAL (équivalent) | 9003 |
courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
bouton-poussoir | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
finition de la surface | brillant |
matériau | plastique |
largeur d'appareil | 45 mm |
hauteur d'appareil | 45 mm |
profondeur d'appareil | 42.5 mm |
zone de texte/surface d'inscription | non |
fonction d'éclairage | autre |
nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
type de raccordement | borne à vis |
tension nominale | 250 V |
---|---|
Type de pose | support de module |
composition | appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
type de commande | bascule/bouton |
couleur | blanc |
sans halogène | Oui |
Avec plaque de montage | Non |
voyant | non |
Traitement de surface | non traité |
profondeur d'encastrement | 30 mm |
Calibre | 10 A |
Contact de report | Non |
qualité du matériau | thermoplastique |
type d'éclairage | autre |
Info produit | |
Gamme | Mosaic |
Code Douane | 85365080 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.