Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Appareillage composable tertiaire 45x45
LEGRAND
Prise 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion bornes automatiques - blanc
Réf Rexel : LEG077111L
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2 postes ou 4 à 5 modules
Réf Rexel : LEG080252
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise 2x2P+T Surface Mosaic Link à raccordement latéral 4 modules - blanc
Réf Rexel : LEG077142L
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise 4x2P+T Surface Mosaic Link à raccordement latéral 8 modules - blanc
Réf Rexel : LEG077144L
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc
Réf Rexel : LEG078802L
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VU 1,5 ROUGE C100M
Réf Rexel : FILH07VU1,5RGC100
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Réf Rexel : LEG080251
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VU 1,5 BLEU C100M
Réf Rexel : FILH07VU1,5BEC100
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VU 2,5 ROUGE C100M
Réf Rexel : FILH07VU2,5RGC100
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VU 2,5 VERT/JNE C100M
Réf Rexel : FILH07VU2,5VJC100
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Plaque de finition | |
adapté à une boîte de sol | Non |
---|---|
nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
nombre d'unités, horizontales | 1 |
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 6 |
nombre d'unités, verticales | 1 |
adapté à une installation intégrée | Non |
adapté à une installation encastrée | Oui |
adapté à un canal d'allège | Non |
Classe de protection (IP) | IP00 |
finition de la surface | brillant |
couleur | blanc |
IK | IK04 |
transparent | Non |
numéro RAL (équivalent) | 9003 |
---|---|
sens de montage | horizontal |
Traitement de surface | non traité |
hauteur | 82 mm |
Nbre de postes | 1 |
type de fixation | à clipser |
profondeur | 9 mm |
sans halogène | Oui |
largeur | 153 mm |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85389099 |
Gamme | Mosaic |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.