Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque Céliane Poudré 4 postes - finition Vieux rose
Réf Rexel : LEG066764
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque avec support Mosaic - pour 8 modules montage horizontal - Blanc
Réf Rexel : LEG099678 $0521 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque Céliane Poudré 4 postes - finition Bordeaux
Réf Rexel : LEG066754
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Appareillage composable tertiaire 45x45
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules
Réf Rexel : LEG080253
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque avec support Mosaic - pour 4 modules montage horizontal - blanc
Réf Rexel : LEG099674 $0721 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Triple prise avec terre précâblée Mosaic - Blanc - 6 modules
Réf Rexel : LEG099643 $0122 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Plaque de finition | |
numéro RAL (équivalent) | 9003 |
---|---|
nombre d'inserts pour interrupteurs | 1 |
avec grille de montage | Oui |
nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 6 |
nombre d'unités, verticales | 1 |
nombre d'unités, horizontales | 1 |
Finition de montage affleurant | Non |
adapté à une installation encastrée | Oui |
adapté à un canal d'allège | Non |
finition de la surface | brillant |
transparent | Non |
adapté à une boîte de sol | Non |
Classe de protection (IP) | autre |
IK | IK04 |
sens de montage | horizontal |
---|---|
type de fixation | à clipser |
matériau | plastique |
qualité du matériau | thermoplastique |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Traitement de surface | non traité |
avec volet de protection | Non |
Nbre de postes | 1 |
profondeur | 9 mm |
hauteur | 224 mm |
sans halogène | Oui |
largeur | 82 mm |
couleur | blanc |
Info produit | |
Gamme | Mosaic |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.