Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant étanche 2P+T avec éclips Plexo composable IP55 16A 250V - blanc
Réf Rexel : LEG069621
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant Surface Mosaic - 2P+T - 2 modules - blanc antimicrobien
Réf Rexel : LEG077132
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant 2P+T Céliane 16A avec enjoliveur blanc et support
Réf Rexel : LEG067711
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques alu
Réf Rexel : LEG079342
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant 2P+T Mosaic 2 modules avec connexion bornes automatiques - alu
Réf Rexel : LEG079271
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Appareillage composable tertiaire 45x45
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2 postes ou 4 à 5 modules
Réf Rexel : LEG080252
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc
Réf Rexel : LEG078802L
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WAGO CONTACT
Borne WAGO 221 Mini 2x4mm² à leviers souple & rigide
Réf Rexel : WAG221-412
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules
Réf Rexel : LEG080253
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîte 2 postes ou 4 à 5 modules Batibox pour cloisons sèches - profondeur 40mm
Réf Rexel : LEG080042
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EUROPOLE
Alim LED'TRONIC 60W 12VDC classe II, IP20 non dimmable
Réf Rexel : POL4206
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PHILIPS SIGNIFY
MASTER PL-L 55W/840/4P 2G11
Réf Rexel : PHI615428
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WAGO CONTACT
Borne WAGO 221 Mini 5x4mm² à leviers souple & rigide
Réf Rexel : WAG221-415
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ARIC
Lampe GU10 LED 6W 3000K 470lm, Cl.énerg.A+, 15000H
Réf Rexel : ARI2981
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EUROPOLE
Spot BE BETTER - 1/4 de tour GU10 rond fixe, blanc IP20
Réf Rexel : POL2400
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Prise de courant | |
avec microfusible | Non |
---|---|
alimentation spéciale | sans alimentation spéciale |
encastrement isolé | Non |
matériau | plastique |
type de fixation | fixation par encliquetage |
pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
impression/marquage | sans impression |
numéro RAL (équivalent) | 9003 |
IK | IK04 |
transparent | Non |
finition de la surface | brillant |
protection différentielle | Non |
repiquage possible | Oui |
adapté à la classe de protection (IP) | IP41 |
prise de phase | sans |
largeur d'appareil | 45 mm |
hauteur d'appareil | 45 mm |
profondeur d'appareil | 38 mm |
avec éclairage fonctionnel | Non |
avec éclairage d'orientation | Non |
avec alimentation USB incorporée | Non |
nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
avec volet de protection | Non |
---|---|
Intensité | 16 A |
tension nominale | 250 V |
Type de pose | support de module |
couleur | blanc |
Modèle type | franco-belge |
sans halogène | Oui |
couvercle | plaque centrale |
Nbre de postes | 1 |
verrouillable | Non |
type de raccordement | bornes automatiques |
Traitement de surface | non traité |
avec eclips / protection enfant | Oui |
fréquence | 50-60 Hz |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
mécanisme d'éjection | Non |
qualité du matériau | thermoplastique |
prise inclinée ou inclinable | Non |
protection contre les surtensions | Non |
Info produit | |
Gamme | Mosaic |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.