text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

SUPPORT+PLAQUE 4MOD HOR MOSAIC

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG099674
Réf Fab : 099674
EAN13 : 3245060996741
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Plaque de finition
Plaque de finition
Feature Feature details
couleur blanc
largeur 82 mm
sans halogène Oui
hauteur 153 mm
profondeur 9 mm
Nbre de postes 4
avec volet de protection Non
Traitement de surface laqué
zone de texte/surface d'inscription Non
qualité du matériau thermoplastique
matériau plastique
numéro RAL (équivalent) 9003
classe de protection (IP) autre
adapté à une boîte de sol Non
transparent Non
finition de la surface brillant
adapté à un canal d'allège Non
adapté à une installation encastrée Oui
Finition de montage aleurant Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Produits associés