false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

SUPPORT BATIBOX 2 POSTES 4-5M

Réf Rexel : LEG080252
Réf Fab : 080252
EAN13 : 3245060802523

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Support pour installation domotique modulaire
Support pour installation domotique modulaire
Feature Feature details
Type de pose fixation avec vis
Modèle type encastré
type d'accessoire support de module
qualité du matériau autre
matériau métal
sens de montage horizontal et vertical
avec vis Oui
adapté à une boîte de sol Non
adapté à un canal d'allège Non
adapté à une installation encastrée Oui
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 5
nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
type de montage des modules d'insertion avant
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm Non
avec boîte d'encastrement Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection