En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Appareillage composable tertiaire 45x45
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Réf Rexel : LEG080251
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2 postes ou 4 à 5 modules
Réf Rexel : LEG080252
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules
Réf Rexel : LEG080253
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion bornes automatiques - blanc
Réf Rexel : LEG077111L
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Cadre saillie prof.40 Mosaic pour 10 ou 4x2 modules horizontal et support 080254
Réf Rexel : LEG080284
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc
Réf Rexel : LEG078802L
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Plaque de finition horizontale Mosaic pour 4x2 modules blanc
Réf Rexel : LEG078808L
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules -profondeur 40
Réf Rexel : LEG080044
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Plaque de finition horizontale Mosaic pour 10 modules blanc
Réf Rexel : LEG078810L
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc
Réf Rexel : LEG077011L
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Réf Rexel : LEG080251
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2 postes ou 4 à 5 modules
Réf Rexel : LEG080252
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules
Réf Rexel : LEG080253
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Support universel Batibox pour 3 modules
Réf Rexel : LEG080259
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Support universel Batibox pour 2x10 modules
Réf Rexel : LEG080268
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Support pour installation domotique modulaire | |
avec vis | Non |
---|---|
avec boîte d'encastrement | Non |
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm | Non |
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm | Non |
type de montage des modules d'insertion | avant |
nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 10 |
montage encastré | Oui |
adapté à une installation encastrée | Oui |
adapté à un canal d'allège | Non |
adapté à une boîte de sol | Non |
sens de montage | horizontal et vertical |
---|---|
matériau | métal |
qualité du matériau | autre |
avec clou | Non |
type d'accessoire | support de module |
Traitement de surface | galvanisé/électrogalvanisé |
Modèle type | encastré |
Type de pose | fixation avec vis |
Info produit | |
Gamme | Batibox |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85389099 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.