Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Lampe pour bloc d'appel sanitaire à tirette- 24 V- 0,8 W- incandescent- blanc
Réf Rexel : LEG089902
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 12V 24V ou 48V pour carillon avec repère blanc
Réf Rexel : LEG099493
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Appareillage composable tertiaire 45x45
LEGRAND
Prise de courant 2P+T Surface Mosaic bornes automatiques 2 modules - noir mat
Réf Rexel : LEG079121L
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque de finition Mosaic pour 2 modules noir mat
Réf Rexel : LEG079042L
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2 postes ou 4 à 5 modules
Réf Rexel : LEG080252
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 6 VERT/JNE C100M
Réf Rexel : FILH07VK6VJC100
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Gabarit de pose pour boîte Batibox cloisons sèches
Réf Rexel : LEG080077
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Douille de chantier E27
Réf Rexel : BIZ620102
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 10 ROUGE C100M
Réf Rexel : FILH07VK10RGC100
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support à griffes pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou - 2 modules
Réf Rexel : LEG080261
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
DCL Modul'up complet avec 1 boîte Modul'up + 1 prise DCL + 1 douille fiche DCL
Réf Rexel : LEG088525
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40N - disjoncteur modulaire - 1P+N D 2A 6000A/10kA
Réf Rexel : SCHA9P34602
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Lampes miniatures | |
krypton | Non |
---|---|
convient pour gyrophare | Non |
puissance de la lampe | 1.38 W |
tension de lampe | 207...244 V |
xénon | Non |
halogène | Non |
adapté à l'affichage | Non |
adapté aux lampes de poche | Non |
forme de la lampe | autre |
Diamètre raccord | 15.7 mm |
---|---|
Socle | à deux broches |
longueur totale | 31.7 mm |
Puissance ECL | 1.38 W |
couleur | blanc |
Intensité | 6 mA |
Info produit | |
Gamme | Mosaic |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85411000 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.