false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

PRISE 2P+T F/B SAILLIE MARRON

Réf Rexel : LEG097631
Réf Fab : 097631
EAN13 : 3414970651938

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Prise de courant
Prise de courant
Feature Feature details
Intensité 16 A
tension nominale 250 V
Type de pose apparent
couleur marron
Modèle type franco-belge
sans halogène Oui
couvercle boîtier complet
Nbre de postes 1
verrouillable Non
avec volet de protection Non
type de raccordement bornes automatiques
Traitement de surface non traité
avec eclips / protection enfant Oui
fréquence 50-60 Hz
Zone de texte/surface d'inscription Non
mécanisme d'éjection Non
qualité du matériau thermoplastique
prise inclinée ou inclinable Non
protection contre les surtensions Non
protection différentielle Non
alimentation spéciale sans alimentation spéciale
encastrement isolé Non
matériau plastique
type de fixation fixation par encliquetage
pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
impression/marquage sans impression
IK IK04
transparent Non
finition de la surface brillant
avec microfusible Non
repiquage possible Oui
adapté à la classe de protection (IP) IP20
prise de phase sans
largeur d'appareil 72 mm
hauteur d'appareil 72 mm
profondeur d'appareil 26 mm
avec éclairage fonctionnel Non
avec éclairage d'orientation Non
avec alimentation USB incorporée Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection