false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

VA ET VIENT 10A 250V SAILLIE

Réf Rexel : LEG086001
Réf Fab : 086001
EAN13 : 3245060860011

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Interrupteur
Interrupteur
Feature Feature details
tension nominale 250 V
Type de pose apparent
composition mécanisme complet avec cadre
type de commande bascule/bouton
couleur blanc
sans halogène Oui
type de raccordement borne à vis
voyant non
Traitement de surface non traité
Calibre 10 A
Zone de texte/surface d'inscription Non
Contact de report Non
qualité du matériau thermoplastique
type d'éclairage non fourni
matériau plastique
type de fixation fixation à vis
type de commutation va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement 1
numéro RAL (équivalent) 9003
courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
bouton-poussoir Non
Interrupteur de machine à laver Non
finition de la surface brillant
adapté à la classe de protection (IP) IP31
largeur d'appareil 72 mm
hauteur d'appareil 72 mm
profondeur d'appareil 31 mm
zone de texte/surface d'inscription oui
fonction d'éclairage non applicable

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection