câble fixe sur capteur
Non
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
Adapté à un montage au plafond
Non
bouton-poussoir de mise en veille
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
potentiomètre avec bouton de réglage
Non
humidité ambiante max. (sans condensation)
100 %
nombre de signaux de sortie
0
plage de mesure de l'humidité relative de l'air
0...0 %
mesure passive de la température
Non
plage de mesure de la température
-40...-40 °C
tension d'alimentation assignée CA
13.5...13.5 V
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
0
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
0
Classe de protection (IP)
autre
Température ambiante
-40...-40 °C
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
montage de tube possible
Non