Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interface IP KNX avec IP Secure et Data Secure 2 modules. Courriel et fonction de serveur horaire. Pour la liaison bidirectionnelle entre PC et KNX via TCP/IP. 4 connexions simultanées possibles. Permet la programmation du bus via TCP/IP
Interface IP KNX avec IP Secure et Data Secure 2 modules. Avec courriel et fonction de serveur horaire. Pour la liaison bidirectionnelle entre PC et KNX via TCP/IP. 4 connexions simultanées possibles. Permet la programmation du bus via TCP/IP. Alimentation électrique via bus KNX, aucune alimentation électrique externe requise. Transfert codé pour l'envoi de courriels. Serveur horaire pour l'envoi de la date et l'heure sur le bus KNX. Micrologiciel actualisable. Prise en charge des adresses de groupes avancées. KNX IP Secure et KNX Data Secure (à partir d'ETS 5.7.2). Accès sécurisé au bus KNX via IP Secure avec clé de sécurité. Téléchargement rapide de l'application (prise en charge Long Frame à partir d'ETS 5). 3 ans de garantie produit.
SCN
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
Transparent
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Avec champ d'inscription
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Largeur en nombre de modules
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Qualité du matériau
Modèle type
Couleur
Type de pose