En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Commande et automatisme radio
ENERGEASY CONNECT - REXEL
Contrôleur habitat multiprotocole EC2 avec 3 ports USB
Réf Rexel : RXCE.CONNECT2
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
YOKIS
Micromodule volet roulant encastré radio Power
Réf Rexel : YOSMVR500ERP
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
YOKIS
Télévariateur encastré 500W radio Power
Réf Rexel : YOSMTV500ERP
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
YOKIS
Télérupteur 10A modulaire radio Power
Réf Rexel : YOSMTR2000MRP
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
YOKIS
Télérupteur 10A radio Power antenne extérieure
Réf Rexel : YOSMTR2000ERPX
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ENERGEASY CONNECT - REXEL
Kit radio modulaire : Contrôleur EC2M + alim + module IO
Réf Rexel : RXCKITIO
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Réf Rexel : LEG080251
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
YOKIS
Module pilotage automatisme de portail radio Power avec antenne
Réf Rexel : YOSMAU500ERPX
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Radio power |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85235110 |
---|---|
Commande et automatisme autonome | |
Efficacité énergétique | Oui |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.