En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Commande et automatisme radio
ENERGEASY CONNECT - REXEL
Clé protocole Yokis pour energeasyconnect
Réf Rexel : RXCYOS5454492
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
YOKIS
Télévariateur encastré 500W radio Power
Réf Rexel : YOSMTV500ERP
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ENERGEASY CONNECT - REXEL
Contrôleur habitat multiprotocole EC2 avec 3 ports USB
Réf Rexel : RXCE.CONNECT2
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Réf Rexel : LEG080251
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
YOKIS
Télérupteur 10A modulaire radio Power
Réf Rexel : YOSMTR2000MRP
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
YOKIS
Télévariateur modulaire radio Power 300W
Réf Rexel : YOSMTV300MRP
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur filaire connecté Céliane with Netatmo pour volet roulant - graphite
Réf Rexel : LEG064896
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prêt à poser Céliane centraliser volet roulant 1 cde sans fil + 1 inter - titane
Réf Rexel : LEG067637
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prêt à poser Céliane commander volet roulant -cde +inter complet graphite
Réf Rexel : LEG067626
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur filaire connecté Céliane with Netatmo pour volet roulant - blanc
Réf Rexel : LEG067726
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prêt à poser Céliane volet roulant - 1 cde sans fil + 1 inter 230V~ - blanc
Réf Rexel : LEG067636
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Energeasyconnect |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Actionneur de volet / store | |
Type de pose | encastré |
type de courant | AC |
Puissance de coupure max. | 500 W |
nombre max. de sorties de store vénitien | 1 |
---|---|
largeur en nombre de modules | 0 |
Compatible Energeasy Connect | Oui |
Produit connecté | Oui |
Efficacité énergétique | Oui |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.