Traitement antibactérien
Non
Adapté à un montage au plafond
Non
avec capteur acoustique
Non
avec détection du champ arrière
Non
puissance max. de commutation LED
600 W
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
nombre de zones de détection
1
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
hauteur de montage optimale
3 m
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
durée de marche max.
240 min
durée de marche min.
60 s
angle de détection horizontal
100...200 °
Finition de la surface
mat
Classe de protection (IP)
IP55
Tension nominale
220...240 V
Avec câble de raccordement
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
Numéro RAL (équivalent)
7016
régulation de la lumière
Non
commandable à distance
Oui
champ de détection de diamètre au sol
24 m
adapté à une charge C
Oui
luminosité de déclenchement
2...2000 lx
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
sensibilité ajustable
Oui
courant de démarrage max.
800 A
puissance de coupure max.
2300 W
largeur de portée max.
12 m
Portée maxi de détection à H=2,5
4 m
Qualité du matériau
thermoplastique
adapté pour une transmission sans fil
Non
commutateur de pontage
Non
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Non
protection au ras du mur
Non
Traitement de surface
non traité
Type de connexion
borne automatique
Modèle type
détecteur de mouvement