Adapté à un montage au plafond
Oui
avec capteur acoustique
Non
avec détection du champ arrière
Non
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
45 mm
Radio bidirectionnelle
Non
Système de bus KNX-radio
Non
hauteur de montage optimale
3 m
retard à la coupure par auto-apprentissage
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
alimentation électrique du bus
Non
durée de marche max.
240 min
durée de marche min.
60 s
angle de détection horizontal
180...360 °
angle de détection vertical
53...106 °
Finition de la surface
mat
Avec câble de raccordement
Non
commutateur de sélection
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
champ de détection de diamètre au sol
8 m