Adapté à un montage au plafond
Oui
avec capteur acoustique
Non
avec détection du champ arrière
Non
Radio bidirectionnelle
Non
Système de bus KNX-radio
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
retard à la coupure par auto-apprentissage
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
alimentation électrique du bus
Non
durée de marche max.
30 min
durée de marche min.
60 s
Finition de la surface
mat
Avec câble de raccordement
Non
commutateur de sélection
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
Numéro RAL (équivalent)
9010
commande auxiliaire possible
Oui
champ de détection de diamètre au sol
10 m