Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
add Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Détecteur de mouvement | |
tension nominale | 230 V |
---|---|
Type de pose | apparent |
couleur | marron |
Modèle type | détecteur de mouvement |
sans halogène | Oui |
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière | Oui |
type de tension | AC |
fréquence | 50 Hz |
Portée maxi de détection à H=2,5 | 12 m |
largeur de portée max. | 2.5 m |
Puissance de coupure max. | 1000 W |
température | 25 °C |
matériau | autre |
---|---|
sensibilité ajustable | Oui |
luminosité de déclenchement | 2-1000 lx |
champ de détection de diamètre au sol | 12 m |
Classe de protection (IP) | IP44 |
transparent | Non |
angle de détection horizontal | 140 ° |
durée de marche min. | 4 s |
durée de marche max. | 10 min |
luminosité de déclenchement ajustable | Oui |
hauteur de montage optimale | 2.5 m |