Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
THEBEN
Inter astronomique 24h/7jrs radiosynchro
Réf Rexel : THB1710330
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
THEBEN
Inter astro modulaire 1c 2 modules 35 mm compatible Obelisk top 3 Bluetooth
Réf Rexel : THB1700153
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
THEBEN
Inter crépus 2 à 2000 lux cellule saillie
Réf Rexel : THB1080403
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Interrupteur Crepusculaire | |
avec coupure nocturne programmable | Non |
---|---|
type de montage du capteur de lumière | autre |
Courant de commutation | 10 A |
Classe de protection (IP) | IP20 |
plage de réglage de la valeur de luminosité | 0.5-2000 lx |
entrée du contact à poussoir | Non |
classe de protection (IP), capteur de lumière | autre |
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) | 2000 VA |
Type de pose | rail DIN |
Puissance halogène | 2000 W |
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) | 800 VA |
---|---|
charge max. de lampe fluorescente | 400 VA |
tension assignée du capteur de lumière | 230 V |
largeur en nombre de modules | 5 |
fréquence assignée | 50-50 Hz |
Tension | 230 V |
profondeur d'encastrement | 37.5 mm |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85365080 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.