text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

INTER 4X1000W BUS SCS

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG002602
Réf Fab : 002602
EAN13 : 3245060026028
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Actionneur de commuttion
Actionneur de commuttion
Feature Feature details
Type de pose intégré en distributeur
Calibre 16 A
Puissance de sortie 3680 W
Tension de foncionnemen normale 100-240 V
Sytème de bu KNX Non
Sytème de bu radio Non
Sytème de bu Powernet Non
Puissance de couure max. 3680 W
Couplage au bus inlus Oui
Nbre de sorties 8
Nbre pas de 9mm 4
Courant de ommutation max. 16 A
Autres systèmes de bus autre
Sytème de bu LON Non
Adpté à une chrge C Oui
Différentes phases connectables Non
Commande sur site/ommande manuelle Oui
classe de protection (IP) IP20
Avec ffichge LED Oui
Possibilité d'extension modulaire Non
Sytème de bu KNX-radio Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?