Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Module 8 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
Réf Rexel : HAGTXA608D
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Module 8 sorties 16A 230V~ avec forçage manuel sans bus
Réf Rexel : HAGTYA608C
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Module 10 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
Réf Rexel : HAGTXA610D
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Système domotique
HAGER
Module 8 sorties 16A 230V~ avec forçage manuel sans bus
Réf Rexel : HAGTYA608C
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Module 6 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives
Réf Rexel : HAGTYA606D
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Module 4 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives
Réf Rexel : HAGTYA604D
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Module 6 entrées universelles, Modulaire, KNX
Réf Rexel : HAGTXA306
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA
Réf Rexel : HAGTXA112
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Coupleur de lignes, KNX
Réf Rexel : HAGTYF130
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Module de sortie pour l'éclairage variable : 3 sorties directes 300W
Réf Rexel : HAGTYA663AN
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Module 16 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives
Réf Rexel : HAGTYM616D
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Pilote de sortie pour l'éclairage variable 3 sorties 1/10 V
Réf Rexel : HAGTX211A
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Actionneur de commutation | |
largeur en nombre de modules | 6 |
---|---|
module de bus amovible | Non |
radio bidirectionnelle | Non |
système de bus KNX-radio | Non |
possibilité d'extension modulaire | Non |
avec affichage LED | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
commande sur site/commande manuelle | Oui |
différentes phases connectables | Oui |
adapté à une charge C | Oui |
système de bus LON | Non |
nombre d'entrées binaires | 0 |
autres systèmes de bus | sans |
courant de commutation max. | 16 A |
Nbre de sorties | 8 |
---|---|
couplage au bus inclus | Oui |
Puissance de coupure max. | 11500 W |
système de bus Powernet | Non |
système de bus radio | Non |
système de bus KNX | Oui |
tension de fonctionnement normale | 230 V |
puissance de sortie | 2300 W |
Calibre | 16 A |
Type de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Info produit | |
Gamme | Tebis |
Code Douane | 85365005 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.