text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

RELAIS INTERRUPTEUR FORMAT DIN 2 VOIES 1 6A 230V

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG002601
Réf Fab : 002601
EAN13 : 3245060026011

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux
Vous appelez ce produit différemment ?

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir les produits alternatifs

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Module de sortie Bus
Module de sortie Bus
Feature Feature details
Type de pose intégré en distributeur
Calibre 16 A
Puissance de sortie 3680 VA
Tension de fonctionnement normale 100-240 V
Système de bus KNX Non
Système de bus radio Non
Système de bus Powernet Non
Puissance de coupure max. 3680 VA
Couplage au bus inclus Oui
Nbre de sorties 4
Nbre pas de 9mm 4
Courant de commutation max. 16 A
Autres systèmes de bus autre
Système de bus LON Non
Adapté à une charge C Oui
Différentes phases connectables Non
Commande sur site/commande manuelle Oui
Classe de protection (IP) IP20
Avec affichage LED Oui
Possibilité d'extension modulaire Non
Système de bus KNX-radio Non
Compatible 3i Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Produits associés


Toutes les questions et discussions récentes du forum The Grid