false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

RELAIS VARIATEUR FORMAT DIN TOUTES CHAR GES 1000W 230V

Réf Rexel : LEG002621
Réf Fab : 002621
EAN13 : 3245060026219

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Inter crépusculaire bus
Inter crépusculaire bus
Feature Feature details
Type de pose DRA (DIN-rail adapter)
Modèle type actionneur de variateur
Nbre de têtes 1
fréquence 50-60 Hz
système de bus KNX Non
système de bus radio Non
système de bus Powernet Non
couplage au bus inclus Oui
type de charge universel
tension 100-240 V
Nbre pas de 9mm 6
autres systèmes de bus autre
système de bus LON Non
commande auxiliaire possible Non
fonctionnement en parallèle possible Non
commande sur site/commande manuelle Oui
puissance de sortie 0-1000 W
Classe de protection (IP) IP20
avec affichage LED Oui
puissance supplémentaire utilisable Non
système de bus KNX-radio Non
radio bidirectionnelle Non
module de bus amovible Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection



Toutes les questions et discussions récentes du forum The Grid