text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

VAR MOD 2X500W TC BUS SCS

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG002622
Réf Fab : 002622
EAN13 : 3245060026226
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Module de variation d'eclairage BUS
Module de variation d'eclairage BUS
Feature Feature details
Type de pose intégré en distributeur
Modèle type actionneur de variateur
Nbre de têtes 2
Fréquence 50-60 Hz
Sytème de bu KNX Non
Sytème de bu radio Non
Sytème de bu Powernet Non
Couplage au bus inlus Oui
Type de charge universel
Tension 100-240 V
Nbre pas de 9mm 6
Autres systèmes de bus autre
Sytème de bu LON Non
Entré d post auxiliair Non
Fonctionnement en parallèle possible Non
Commande sur site/ommande manuelle Oui
Puissance de sortie 0-400 W
classe de protection (IP) IP20
Avec ffichge LED Oui
Puissance sulémentaire utilisable Non
Sytème de bu KNX-radio Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?