text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

KIT PRISE DE SOL CARREE 1P

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG092110
Réf Fab : 092110
EAN13 : 3245060921101
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Boîte d'appareillage encastré
Boîte d'appareillage encastré
Feature Feature details
Type de pose autre
Couleur orange
Largeur 83 mm
Modèle type simple
San halogène Oui
Profondeur 50 mm
Forme rond
Traitement de surface non traité
Diamètre raccord 80 mm
Garnissae sans
Type de consrucion boîte de jonction/raccordement d'appareils
Profondeur intérieure 48 mm
Longueur 83 mm
Plombable Non
Maintien de fonction sans
Matériau plastique
Nombre d'etrées 4
Fixation des appareils visser ou déployer
Fixation du couvercle non applicable
Pour le nombre d'inserts d'aareil 1
Fixation au crochet de luminaire Non
Avec blindge Non
Avec lnguettes à clou Non
Avec vis Oui
Etanche Non
Pour diamètre de câble 20-25 mm
classe de protection (IP) IP20
Pour diamètre du tube 20/25 mm
Entré d l'arrièr Non
Verrouillage de tube Non
Type de raversée de boîier estampage
Couverle sans
Borne, position fixe Non
Tubulure sans

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?