false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

BATIBOX CL.SECH.4POSTES P.40MM

Réf Rexel : LEG080044
Réf Fab : 080044
EAN13 : 3245060800444

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Boite d'encastrement pour appareillage
Boite d'encastrement pour appareillage
Feature Feature details
Type de pose mur creux
couleur jaune
largeur 73 mm
Modèle type autre
sans halogène Oui
profondeur 40 mm
forme ovale
Nbre de postes 4
Traitement de surface non traité
Diamètre raccord 67 mm
garnissage sans
type de construction boîte de jonction/raccordement d'appareils
diamètre d'encastrement 67 mm
profondeur intérieure 38 mm
longueur 284 mm
plombable Non
maintien de fonction sans
matériau plastique
nombre d'entrées 12
fixation des appareils visser ou déployer
fixation du couvercle non applicable
pour le nombre d'inserts d'appareil 10
fixation au crochet de luminaire Non
avec blindage Non
avec languettes à clou Non
avec vis Oui
Etanche Non
pour diamètre de câble 16-25 mm
Classe de protection (IP) IP20
pour diamètre du tube autre
entrée de l'arrière Oui
verrouillage de tube Non
type de traversée de boîtier estampage
Couvercle sans
borne, position fixe Non
tubulure sans

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection